エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1991件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49421989 CDM2B40TN-25AZ1-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49421998 CDM2B40TN-25AZ1-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422007 CDM2B40TN-25AZ1-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422016 CDM2B40TN-25AZ1-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422025 CDM2B40TN-25AZ1-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,050
15,345
16,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422041 CDM2B40TN-25AZ1-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422050 CDM2B40TN-25AZ1-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
19,250
17,325
19,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422059 CDM2B40TN-25AZ1-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422068 CDM2B40TN-25AZ1-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422077 CDM2B40TN-25AZ1-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422086 CDM2B40TN-25AZ1-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422095 CDM2B40TN-25AZ1-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422111 CDM2B40TN-25AZ1-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,600
15,840
17,424 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422120 CDM2B40TN-25AZ1-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422129 CDM2B40TN-25AZ1-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
20,130
18,117
19,929 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422138 CDM2B40TN-25AZ1-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,350
13,815
15,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422147 CDM2B40TN-25AZ1-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422156 CDM2B40TN-25AZ1-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,820
11,538
12,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422165 CDM2B40TN-25AZ1-A93 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422181 CDM2B40TN-25AZ1-A93S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422190 CDM2B40TN-25AZ1-A90 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422199 CDM2B40TN-25AZ1-A90S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422208 CDM2B40TN-25AZ1-B54 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,700
16,830
18,513 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422217 CDM2B40TN-25AZ1-B54S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,630
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422226 CDM2B40TN-25AZ1-B64 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,830
15,147
16,662 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422235 CDM2B40TN-25AZ1-B64S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422251 CDM2B40TN-25AZ1-C73C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,050
15,345
16,880 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422260 CDM2B40TN-25AZ1-C73CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422269 CDM2B40TN-25AZ1-C80C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422278 CDM2B40TN-25AZ1-C80CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422287 CDM2B40TN-25AZ1-B59W つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
19,470
17,523
19,275 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422296 CDM2B40TN-25AZ1-B59WS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422305 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,590
16,731
18,404 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422321 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422330 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,590
16,731
18,404 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422339 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422348 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,370
16,533
18,186 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422357 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422366 CDM2B40TN-25AZ1-V-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
20,570
18,513
20,364 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422375 CDM2B40TN-25AZ1-V-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422391 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,920
17,028
18,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422400 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422409 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,920
17,028
18,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422418 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422427 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,920
17,028
18,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422436 CDM2B40TN-25AZ1-V-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422445 CDM2B40TN-25AZ1-V-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
21,450
19,305
21,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422461 CDM2B40TN-25AZ1-V-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,670
15,003
16,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422470 CDM2B40TN-25AZ1-V-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,390
14,751
16,226 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49422479 CDM2B40TN-25AZ1-V-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,140
12,726
13,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする