曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2295種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2295種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49335801CDM2BZ40TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335810CDM2BZ40TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335819CDM2BZ40TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335828CDM2BZ40TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335837CDM2BZ40TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335846CDM2BZ40TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335855CDM2BZ40TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,260
¥16,434
¥18,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335871CDM2BZ40TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335880CDM2BZ40TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,260
¥16,434
¥18,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335889CDM2BZ40TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335898CDM2BZ40TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,260
¥16,434
¥18,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335907CDM2BZ40TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335916CDM2BZ40TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335925CDM2BZ40TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335941CDM2BZ40TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335950CDM2BZ40TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335959CDM2BZ40TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335968CDM2BZ40TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335977CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335986CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
49335995CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336011CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336020CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,250
¥17,325
¥19,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336029CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336038CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,580
¥17,622
¥19,384(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336047CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336056CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,580
¥17,622
¥19,384(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336065CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336081CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,580
¥17,622
¥19,384(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336090CDM2BZ40TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336099CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336108CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336117CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,830
¥15,147
¥16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336126CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336135CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336151CDM2BZ40TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336160CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,320
¥18,288
¥20,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336169CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,640
¥14,976
¥16,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336178CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,320
¥18,288
¥20,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336187CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,640
¥14,976
¥16,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336196CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,320
¥18,288
¥20,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336205CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,640
¥14,976
¥16,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336221CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,650
¥18,585
¥20,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336230CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,800
¥15,120
¥16,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336239CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,650
¥18,585
¥20,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336248CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,800
¥15,120
¥16,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336257CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,650
¥18,585
¥20,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336266CDM2BZ40TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,800
¥15,120
¥16,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336275CDM2BZ40TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥18,120
¥16,308
¥17,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49336291CDM2BZ40TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする