エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2239件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49349740 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349749 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349758 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349767 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349776 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349785 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349801 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349810 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349819 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349828 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349837 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349846 CDM2FZ40TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349855 CDM2FZ40TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349871 CDM2FZ40TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349880 CDM2FZ40TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349889 CDM2FZ40TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349898 CDM2FZ40TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349907 CDM2FZ40TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349916 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349925 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349941 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349950 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349959 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349968 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349977 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349986 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49349995 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350011 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350020 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350029 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350038 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,550
15,795
17,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350047 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350056 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,330
15,597
17,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350065 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350081 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350090 CDM2FZ40TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350099 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350108 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350117 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350126 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350135 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350151 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350160 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350169 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350178 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350187 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350196 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350205 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350221 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
18,620
16,758
18,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49350230 CDM2FZ40TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,030
14,427
15,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする