曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2FZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2037種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2037種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49357835CDM2FZ40TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357851CDM2FZ40TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357860CDM2FZ40TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357869CDM2FZ40TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357878CDM2FZ40TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357887CDM2FZ40TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357896CDM2FZ40TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357905CDM2FZ40TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357921CDM2FZ40TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357930CDM2FZ40TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357939CDM2FZ40TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357948CDM2FZ40TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357957CDM2FZ40TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357966CDM2FZ40TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357975CDM2FZ40TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49357991CDM2FZ40TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358000CDM2FZ40TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358009CDM2FZ40TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358018CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,750
¥17,775
¥19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358027CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358036CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,750
¥17,775
¥19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358045CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358061CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,750
¥17,775
¥19,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358070CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358079CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥20,080
¥18,072
¥19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358088CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358097CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥20,080
¥18,072
¥19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358106CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358115CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥20,080
¥18,072
¥19,879(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358131CDM2FZ40TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358140CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358149CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358158CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358167CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358176CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358185CDM2FZ40TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358201CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,820
¥18,738
¥20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358210CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,130
¥15,417
¥16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358219CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,820
¥18,738
¥20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358228CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,130
¥15,417
¥16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358237CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥20,820
¥18,738
¥20,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358246CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,130
¥15,417
¥16,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358255CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥21,150
¥19,035
¥20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358271CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,300
¥15,570
¥17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358280CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥21,150
¥19,035
¥20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358289CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,300
¥15,570
¥17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358298CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥21,150
¥19,035
¥20,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358307CDM2FZ40TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥17,300
¥15,570
¥17,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358316CDM2FZ40TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥18,620
¥16,758
¥18,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
49358325CDM2FZ40TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,030
¥14,427
¥15,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする