エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2UZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2UZ40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
4371件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49379560 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379569 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379578 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379587 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379596 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379605 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379621 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,970
17,973
19,770 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379630 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,120
14,508
15,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379639 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,970
17,973
19,770 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379648 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,120
14,508
15,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379657 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
19,970
17,973
19,770 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379666 CDM2UZ40TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,120
14,508
15,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379675 CDM2UZ40TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379691 CDM2UZ40TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379700 CDM2UZ40TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,220
15,498
17,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379709 CDM2UZ40TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379718 CDM2UZ40TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379727 CDM2UZ40TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,080
12,672
13,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379736 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
20,960
18,864
20,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379745 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379761 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
20,960
18,864
20,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379770 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379779 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
20,960
18,864
20,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379788 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379797 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
21,290
19,161
21,077 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379806 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379815 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
21,290
19,161
21,077 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379831 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379840 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
21,290
19,161
21,077 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379849 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,440
15,696
17,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379858 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379867 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,170
14,553
16,008 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379876 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,540
16,686
18,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379885 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379901 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,220
15,498
17,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379910 CDM2UZ40TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379919 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,030
19,827
21,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379928 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,340
16,506
18,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379937 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,030
19,827
21,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379946 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,340
16,506
18,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379955 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,030
19,827
21,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379971 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,340
16,506
18,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379980 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,360
20,124
22,136 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379989 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,510
16,659
18,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49379998 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,360
20,124
22,136 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49380007 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,510
16,659
18,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49380016 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
22,360
20,124
22,136 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49380025 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,510
16,659
18,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49380041 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,830
17,847
19,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
49380050 CDM2UZ40TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
17,240
15,516
17,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする