CDラジオ
縦型でスリム!インテリアに馴染むシンプルなデザインのCDラジオです。机上や出窓などのスペースに置いても邪魔になりません。
様々なジャンルの音楽をお好みの音質で聴ける【FLAT/ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC】の5つの音質モードを搭載。
お稽古や語学学習にも便利なABリピート、+10スキップや前回停止したところから続けられるレジューム機能を搭載。
最長120分までセットできるスリープタイマーを使えばラジオやCDの音源を楽しみながら安心してお休みいただけます。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.2(乾電池・付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hzまたは単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)10
最大出力(W)1.5+1.5
チャンネル数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×146×62(突起部含まず)
電池寿命(時間)ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録された音楽ディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーΦ5cmコーン型×2
受信周波数FM:76~108MHz,AM:531~1710kHZ、ワイドFM対応
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
内容量1台