CDラジオ
好きな音楽を好きな場所で。
スタイリッシュでコンパクトだから、使い勝手よく楽しめる。
スリムな縦型デザインと、選べる白と黒のカラーリングで、どんな部屋にも自然に溶け込むCDプレーヤー&ラジオ。
寝室やキッチン、リビングなど、どこに置いてもスタイリッシュ。
3.5mmステレオミニプラグのコード(別売り)を使えば、スマートフォンや他の音楽プレイヤーを接続して音楽再生もできます。
さらに、持ち運びもラクな軽量設計。聴きたい場所へすっと運んで、お気に入りの音楽とラジオをいつでもどこでも楽しめます。
電源コンセント・乾電池の2電源対応で非常時も安心です。
仕様●CDプレイヤー:再生のみ●FM受信周波数:76~108MHz
付属品電源コード、取扱説明書(保証書添付)
材質ABS樹脂等
質量(g)1274(電池除く)
電源(V)アルカリ単二電池×6本(9別売り)、電源コンセント(100 50/60Hz)
消費電力(W)16
周波数(kHz)AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×65×165
スピーカー2W×2(ステレオスピーカー)
アンテナ伸縮回転式ロッドアンテナ
インターフェイス3.5mmステレオイヤフォンジャック、3.5mm外部入力端子
内容量1台