シブったときの最終兵器 タングステン ライブベイト登場
従来の定番的なカラーに、太平洋側や北陸などの東部日本海側での定番色「グリーンゴールド」、湖色に関係なく万能カラーとして威力を発揮する「コットンキャンディ」、西日本の人気カラーとして知られ、根魚に最も有効な「オレンジゴールド」の3色を加え、日本各地で色々な魚を狙う事が可能なカラーをラインナップ。
さらに、生感覚にライブベイトカラーが登場!!
シブい状況やプレシャーの掛かった状況で威力を発揮する最強ルアーになること間違いなし!
ショアジギングからオフショアのスーパーライトジギング(SLJ)にも活躍するでしょう。
いわゆる「ショート」の普遍的オールマイティアクション。
ショアジギモデルで大好評だった5層高強度塗装を採用。
スーパーライトゲーム用でも抜かりなく本気仕様。
こだわりゲイプで刺さり抜群のオリジナルフック。
全てのサイズにフックを標準搭載し、開封後すぐに使用可能。10~32gはフロントシングル&リアトレブルフック仕様。
40~120gはフロントダブルフック仕様。
"