ケミカルフィルター クリーンソーブⅡ
活性炭素繊維の高性能ケミカルフィルターです。活性炭素繊維は高純度炭素繊維を賦活し、吸着性能の高い細孔径を多くすることにより高性能な物理吸着能力を持たせてあります。
用途【CleanSorbⅡ/クリーンソーブⅡ】高純度炭素繊維賦活により、高性能な物理吸着能力を実現したケミカルフィルター。2層までシートを積層できるプリーツ構造が特徴で、複数ガスにも対応可能。
幅(mm)610
奥行(mm)292
構造プリーツ構造
内容量1個
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。