曜日別特売

自動ドレインホールバルブ

自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブ - アイ・オー・テクノロジーズ

洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。

用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)タイプ【吐出】15Aヘルール最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス配管【ドレイン】1.0Sヘルール材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下内容量1個
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19241130SD-B-15A-1-2-0-1.0FE
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする