曜日別特売

ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS

ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS - PLUS(プラス)[文具]

どうぶつがダンボールの上を滑って開梱
開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。
ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式
手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー
替刃式

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19252321BC-021(35335)カバー=シリコン、ブレードベース・ベース=PC、刃=セラミック4283×45×47
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19252330BC-021(35336)カバー=シリコン、ブレードベース・ベース=PC、刃=セラミック4585×45×49
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
19252339BC-021(35337)カバー=シリコン、ブレードベース・ベース=PC、刃=セラミック4879×45×46
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19252348BC-021H(35338)刃=セラミック113×1×8
550
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする