パジャマ レディース 上下セット

パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ パジャマ レディース 上下セット メイダイ

隙間から入り込む冷気をブロック、寝冷え知らずで朝まで快眠パジャマ
天然由来贅沢成分配合:肌側綿100%シアバター/オリーブオイル/シルクアミノ酸吸湿性、水分保有率に優れた肌にやさしいうるふわの肌触り
襟元は開けても閉じても2wayに着られるぬくぬく仕様
おなか部分は腹巻付き仕様で一晩中冷やさない
足首は熱を逃がさないリブ仕上げですっぽり包み込んで温かい
寝返りを邪魔しないゆったり設計

用途パジャマ レディース 上下セット うるふわキルトのあったかパジャマ ルームウェア シルク配合 キルティング 長袖 腹巻付き リブ仕上げ 材質本体:綿60%、ポリエステル40%(肌側:綿100%)、リブ部分:ポリエステル65%、綿30%、ポリウレタン5% 身長(cm)154-162 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19266558 - ローズ M-L 64-77
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19266567 - ローズ L-LL 69-85
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19266576 - アイボリー M-L 64-77
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19266585 - アイボリー L-LL 69-85
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする