LED電球 E17 広配光

LED電球 E17 広配光 - オーム電機LED電球 E17 広配光 - オーム電機LED電球 E17 広配光 - オーム電機LED電球 E17 広配光 - オーム電機

全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ
光の広がり約200°の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E17口金
昼光色
5年保証対象商品

仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ HIDランプ器具、水銀灯器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267145LDA2D-G-E17 IS531.9280147.3
398
389
428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする