オーム電機
LED電球 E26 全方向280°
全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E26口金
昼光色
5年保証対象商品
仕様
屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数
Ra83
寿命
40000h
内容量
1個
注意
※次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19267301
LDA2D-G AG59
全長…108、最大径…55
1.9
260
136.8
約280
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
19267328
LDA4D-G AG59
全長…108、最大径…55
4.4
550
125
約280
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
19267355
LDA6D-G AG59
全長…108、最大径…55
6.4
890
139
約280
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
19267389
LDA11D-G AG59
全長…118、最大径…60
11.4
1600
140.3
約250
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください