KHSトパーズ ナイロンお玉

KHSトパーズ ナイロンお玉 - 貝印

先部のステンレススチールはサテン仕上げの為、傷や指紋が目立ちにくく、シンプルでスタイリッシュ
ハンドルは握りやすいベーシックなフォルムで、どんな調理器具・キッチンでも合わせやすいブラックカラーを採用

素材
先部:ナイロン、柄部:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール
ブラック質量(g)60幅(cm)9.2長さ(cm)29.5奥行き(cm)7.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268089DE5880
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする