デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き

デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック) デジタル コードレス 普通紙 ファクス 子機1台付き Panasonic(パナソニック)

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す、「迷惑防止」機能搭載
通話内容を最大約10分自動で録音
300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否
相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件

用途特殊詐欺や迷惑電話の防止対策に。固定電話機 通話機 迷惑電話 通話 録音 防犯 防犯対策 詐欺対策 子機 付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(g)(子機)140、(充電台)155 最大消費電力(W)(親機)120、(充電台)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.3、【充電台】7.3×9×4.7 待機時消費電力(W)(親機)0.5、(充電台)0.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19266601 KX-PD260DLG
オープン
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする