防水シリンダー錠
防水型のシリンダー錠です。
止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。
キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。
1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)
2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)
推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)
[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等
材質亜鉛
寸法(mm)【首下~止め金具間】18
タイプディスクタンブラー型防水型
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※防水仕様ですが、止め金具には過負荷をかけないでください。※パッキン等を圧縮する際には、別途パチン錠やファスナー等の蓋止を併用してください。