曜日別特売

ベビーガード コンセントキャップR

ベビーガード コンセントキャップR - Richell(リッチェル)

使わないコンセントの差込み口をカバーして、お子様のいたずらによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます

幅(mm)30高さ(mm)20質量(g)18奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19264756021525
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする