フジホーム
アートステッキ
「ハナイ・チエ」によるデザイナーズアートステッキ
濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用
寸法(cm)
約66.5~89.0 10段階調整(2.5ピッチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265928
WB5264
グリップ:ポリプロピレン、アクリル
約280
花泉ーFlower Fountain
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265937
WB5265
グリップ:ポリプロピレン、エラストマ
約270
宙へ思いをーLove letter
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265946
WB5266
グリップ:ポリプロピレン、エラストマ
約270
愛の祝福ーAngel Heart
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265955
WB5267
グリップ:ポリプロピレン、エラストマ
約270
春彩ーFlower Shower
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください