曜日別特売

Rose Yumi Rose

Rose Yumi Rose - フジホームRose Yumi Rose - フジホームRose Yumi Rose - フジホーム

ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ
濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用

材質シャフト:アルミニウム(クリスタルガラス装着)、グリップ:アクリル、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン質量(g)約285寸法(cm)約66.5~89.0伸縮(25mm間隔・10段階)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265901WB5251クリスタルローズ
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265910WB5252スパイラルローズ
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265919WB5253チェックローズ
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする