米々軒(マイマイケン)ビーフカレー

米々軒(マイマイケン)ビーフカレー ヤギショー 米々軒(マイマイケン)ビーフカレー ヤギショー

非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。

セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装) 質量(g)260/1食 種類ビーフカレー×20食入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30 賞味期限2年 カロリー(kcal)404(1食あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53277657 52001
14,600
13,980
15,098 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする