曜日別特売

大根おろし器

大根おろし器 - コイズミ(小泉成器)

おろし時間大幅削減!ふわふわの大根おろしが手軽に味わえる大根おろし器。
4STEPで簡単操作。上から押してスイッチオン。お皿に直接おろせる。
フリーターン2枚刃。大小2枚の刃が回転し、大根を削る。大根のあらゆる面に刃が当たり、手でおろしたような口当たりの良い食感に仕上がる。
安全スイッチ搭載。
各パーツは分解できてお手入れ簡単。

質量(g)約700電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40コード長さ(m)約1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×130×220定格時間2分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19270715KDO-1010/C
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする