関兼常
スライス&千切り 回転ピーラー
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
寸法(mm)
164×106×25
質量(g)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272210
TG-2016
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください