曜日別特売

コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝

IAUD国際デザイン賞2023年銀賞受賞!コードを気にせず楽に使える軽量小型タイプのスチーマー。本体をスタンドに置くだけで自重でスライドして給電プラグに接続。連続してしっかり使いたい時はコード付きで使用することも可能です。
ハンドル部についた大きな水位窓は使用中でも見やすくはっきり確認ができます。
シルバーセラミックコーティングされたかけ面は滑りがよく軽い掛け心地。衣類スチーマーとしてだけでなくアイロンとしてもご使用いただけます。

適合最大約11g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.68、収納時:1ダークグレー容量(mL)スチームタンク:一体型/約70(最長6分20秒使用可能・コード付き時)種類スチーム:連続スチーム/スチームショット/ドライ定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2機能(その他)水漏れ防止オートバルブ、給電プラグ着脱可スタンドコーティングシルバーセラミックコート温度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275588TAS-MX6(H)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする