曜日別特売

ダイヤモンド切断砥石

ダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラダイヤモンド切断砥石 - アキュラ

※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石
※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。
※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。
※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
タイプ
刃厚(mm)
適合材
主要切断材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19276078AQ140-4102HC(高密度)0.30金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276087AQ140-5127HC(高密度)0.38金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276096AQ140-6152HC(高密度)0.50金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276105AQ140-7178HC(高密度)0.64金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276157AQ141-376LC(低密度)0.30ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリートガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276166AQ141-4102LC(低密度)0.30ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリートガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276175AQ141-5127LC(低密度)0.38ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリートガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276191AQ141-6152LC(低密度)0.50ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリートガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
19276200AQ141-7178LC(低密度)0.64ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリートガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする