曜日別特売
AQ141-7 ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 19276200

AQ141-7 ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 19276200
AQ141-7 ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 19276200
AQ141-7 ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 19276200

ダイヤモンド切断砥石

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
直径(Φmm)178
外径(Φインチ)7
刃厚(mm)0.64
適合材ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材
内容量1個注文コード19276200品番AQ141-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石
※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。
※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。
※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。

用途
脆い、壊れやすい材料用
直径(Φmm)
178
タイプ
LC(低密度)
刃厚(mm)
0.64
適合材
ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
主要切断材料
ガラス、アルミナ、ジルコニア、コンクリート
外径(Φインチ)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする