AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ40ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19290446AW40-F02DG-1-D取付オプションなし1/4G0.02~0.2左→右
14,650
取扱い終了
返品不可
19290455AW40-04BE-NR-Dブラケット付1/2Rc0.05~0.85右→左
11,170
取扱い終了
返品不可
19290489AW40-04G-N-D取付オプションなし1/2Rc0.05~0.85左→右
10,950
取扱い終了
返品不可
19290498AW40-03BDG-Dブラケット付3/8Rc0.05~0.85左→右
14,870
取扱い終了
返品不可
19303737AW40K-04BE-8R-Dブラケット付1/2Rc0.05~0.85右→左
13,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする