100V→115V、220V 変圧器

100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong 100V→115V、220V 変圧器 bitstrong

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。
容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。
115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。

タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V) 入力NEMA 5-15P(100V) 内容量1台
注意
※3000VAモデルの入力端子は電源端子:M6ボルト、アース端子:M7ボルトとなっています。電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。
※本製品で220V出力を使用する場合は、スペックの容量の半分程度を上限として使用してください。
※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(VA)
ケーブル長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BS-PW-JST1000M-K 19303981
BS-PW-JST1000M-K 19303981
19303981 BS-PW-JST1000M-K 11.5 190×250×165 1000 700
11,700
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
BS-PW-JST2000M-K 19303999
BS-PW-JST2000M-K 19303999
19303999 BS-PW-JST2000M-K 17.5 215×300×205 2000 650
17,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1につき 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1につき 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする