中古パソコンLenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.18kg
13.3インチで軽量なモバイルタイプ
用途営業端末
その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.18
型番Lenovo ThinkPad X390
保証期間1年間
使用CPUCorei5 10世代
画面サイズ13.3インチ
OSWindows11 Pro
容量(GB)8
ストレージ【SSD】256GB
光学ドライブなし
無線LANあり
内容量1台
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 DELL Vostro 3580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥67,100
¥61,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 FUJITSU LIFEBOOK A579 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 Lenovo ThinkPad L580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
【中古パソコン】IPAD 9TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/64GB/iPad OS)
Apple
税込¥52,778
¥47,980