曜日別特売

PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t

PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t - 大橋産業(BAL)PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t - 大橋産業(BAL)PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t - 大橋産業(BAL)

最低位70mmでローダウン車対応
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構
スローダウン機構搭載
ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付
ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!
静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!

用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610内容量1個
注意
※ジャッキアップした状態のまま車体の下には絶対入らないでください。
※オーバーロードバルブ(安全弁)は出荷時に安全荷重に調節されていますので、お客様自身での調整は絶対にしないでください。
※傾斜地や柔らかい地面及び平坦でない不安定な場所では使用しないください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192819067501
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする