フェリック
ヘビートートバッグ
定番トートバッグ
容量(L)
19
寸法(cm)
35.5×45×15.5
持ち手
65cm
素材
綿100% ハンプ カラー部分 ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19306415
HVT-024
レッド
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
19306406
HVT-024
ネイビー
¥
2,700
取扱い終了
19306431
HVT-024
グリーン
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください