曜日別特売

電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 - 大晃機械工業(TAIKO)

二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音

用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気流量(L/min)
騒音レベル(dB(A))
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19311471TIP-60F6033(1m)635
54,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19311480TIP-80F8035(1m)653
77,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする