ノア精密
アナログタイマークルン
残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。
中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。
赤い帯の幅で時間を可視化できます。
材質
プラスチック
質量(g)
180
電源
単3形マンガン乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×94×68
機能
アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)
電池寿命
約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384867
TM-612 IV-Z
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった