デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービスなし)

デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) - プラス[家具]

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机 左2段、右D-3段収納タイプ。
左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、
右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。

付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19346821LE-167D-32 WS/W467.4天板:ホワイト、本体:ホワイト7921600700
151,800
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346830LE-167D-32 T2/W467.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト7921600700
151,800
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346839LE-167D-32 T2/TBK67.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック7921600700
151,800
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346848LE-167D-32 WM/W467.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト7921600700
151,800
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346857LE-157D-32 WS/W466.1天板:ホワイト、本体:ホワイト6921500700
146,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346866LE-157D-32 T2/W466.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト6921500700
146,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346875LE-157D-32 T2/TBK66.1天板:ミディアムウッド、本体:ブラック6921500700
146,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346891LE-157D-32 WM/W466.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト6921500700
146,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346900LE-147D-32 WS/W464.3天板:ホワイト、本体:ホワイト5921400700
143,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346909LE-147D-32 T2/W464.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト5921400700
143,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346918LE-147D-32 T2/TBK64.3天板:ミディアムウッド、本体:ブラック5921400700
143,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346927LE-147D-32 WM/W464.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト5921400700
143,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346936LE-N166D-32 WS/W468.3天板:ホワイト、本体:ホワイト7921600600
147,600
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346945LE-N166D-32 T2/W468.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト7921600600
147,600
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346961LE-N166D-32 T2/TBK68.3天板:ミディアムウッド、本体:ブラック7921600600
147,600
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346970LE-N166D-32 WM/W468.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト7921600600
147,600
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346979LE-N146D-32 WS/W464.9天板:ホワイト、本体:ホワイト5921400600
139,900
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346988LE-N146D-32 T2/W464.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト5921400600
139,900
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346997LE-N146D-32 T2/TBK64.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック5921400600
139,900
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347006LE-N146D-32 WM/W464.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト5921400600
139,900
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする