会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスター 天板シャープエッジタイプ (組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
天板エッジをななめにカットしたシャープエッジタイプ。
モデルはT字脚アジャスタータイプの長方形タイプ。
配線口ありとなしがあります。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
天板形状
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19375871NN-2110HS LW/BK52.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック2100長方形(配線口あり)1000
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375880NN-2110HS PW/BK52.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック2100長方形(配線口あり)1000
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375889NN-1809HS LW/BK43.9天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800長方形(配線口あり)900
266,500
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375898NN-1809HS PW/BK43.9天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800長方形(配線口あり)900
266,500
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375907NN-2110S LW/BK52.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック2100長方形(配線口なし)1000
264,500
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375916NN-2110S PW/BK52.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック2100長方形(配線口なし)1000
264,500
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375925NN-1809S LW/BK43.9天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800長方形(配線口なし)900
253,900
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375941NN-1809S PW/BK43.9天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800長方形(配線口なし)900
253,900
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする