曜日別特売

デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)

デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全56種類を絞り込む
56種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19330915UR-187WDL-33 W4/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚81.52天板:ホワイト、本体:ホワイト10061800
200,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330931UR-187WDL-33 WM/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚81.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト10061800
200,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330940UR-187WDL-33 T2/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚81.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト10061800
200,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330949UR-187WDL-33 LW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚81.52天板:ライトウォルナット、ホワイト10061800
214,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330958UR-187WDL-33 PW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚81.52天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト10061800
214,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330967UR-187WDL-33 LW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚83.82天板:ライトウォルナット、本体:ブラック10061800
214,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330976UR-187WDL-33 PW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚83.82天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック10061800
214,300
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330985UR-167WDL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.95天板:ホワイト、本体:ホワイト8061600
194,800
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331001UR-167WDL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.95天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト8061600
194,800
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331010UR-167WDL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.95天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト8061600
194,800
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331019UR-167WDL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.95天板:ライトウォルナット、ホワイト8061600
207,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331028UR-167WDL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.95天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト8061600
207,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331037UR-167WDL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚80.25天板:ライトウォルナット、本体:ブラック8061600
207,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331046UR-167WDL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚80.25天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック8061600
207,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331055UR-157WDL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚76.35天板:ホワイト、本体:ホワイト7061500
191,800
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331071UR-157WDL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚76.35天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト7061500
191,800
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331080UR-157WDL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚76.35天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト7061500
191,800
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331089UR-157WDL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚76.35天板:ライトウォルナット、ホワイト7061500
203,900
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331098UR-157WDL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚76.35天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト7061500
203,900
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331107UR-157WDL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚78.65天板:ライトウォルナット、本体:ブラック7061500
203,900
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331116UR-157WDL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚78.65天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック7061500
203,900
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331125UR-147WDL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.75天板:ホワイト、本体:ホワイト6061400
188,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331141UR-147WDL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.75天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト6061400
188,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331150UR-147WDL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.75天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト6061400
188,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331159UR-147WDL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.75天板:ライトウォルナット、ホワイト6061400
200,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331168UR-147WDL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.75天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト6061400
200,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331177UR-147WDL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.05天板:ライトウォルナット、本体:ブラック6061400
200,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331186UR-147WDL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚77.05天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック6061400
200,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331195UR-186WD-33 W4/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.92天板:ホワイト、本体:ホワイト10061800
182,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331211UR-186WD-33 WM/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト10061800
182,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331220UR-186WD-33 T2/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト10061800
182,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331229UR-186WD-33 LW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.92天板:ライトウォルナット、ホワイト10061800
196,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331238UR-186WD-33 PW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚74.92天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト10061800
196,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331247UR-186WD-33 LW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚78.22天板:ライトウォルナット、本体:ブラック10061800
196,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331256UR-186WD-33 PW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚78.22天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック10061800
196,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331265UR-166WD-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚71.75天板:ホワイト、本体:ホワイト8061600
176,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331281UR-166WD-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚71.75天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト8061600
176,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331290UR-166WD-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚71.75天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト8061600
176,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331299UR-166WD-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚71.75天板:ライトウォルナット、ホワイト8061600
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331308UR-166WD-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚71.75天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト8061600
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331317UR-166WD-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚75.05天板:ライトウォルナット、本体:ブラック8061600
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331326UR-166WD-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚75.05天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック8061600
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331335UR-156WD-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚70.35天板:ホワイト、本体:ホワイト7061500
173,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331351UR-156WD-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚70.35天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト7061500
173,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331360UR-156WD-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚70.35天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト7061500
173,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331369UR-156WD-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚70.35天板:ライトウォルナット、ホワイト7061500
187,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331378UR-156WD-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚70.35天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト7061500
187,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331387UR-156WD-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚73.65天板:ライトウォルナット、本体:ブラック7061500
187,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331396UR-156WD-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚73.65天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック7061500
187,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19331405UR-146WD-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚68.95天板:ホワイト、本体:ホワイト6061400
170,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする