シールドブラシ

シールドブラシ - 椿本興業

シールドブラシは毛材の中にPPシートを挟み込み虫や埃・空気・水などが通ることを防ぎます。機械部品などの稼働部のメカクリアランス部のシール、切削や飛散物のカバーにも最適です。ブラシ台は軟質PPですので曲げたり、鋏で切断できます。

用途防塵・防虫・防水向けブラシ幅(mm)68全長(mm)1000質量(g)2740ブラシ高さ(mm)50内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405115HBS-SB-PW
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする