ジョイントクリーナー ホ付き グリーン

ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業ジョイントクリーナー ホ付き グリーン - 椿本興業

Φ10mm~60mmの先端ホ付き+取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口よりも広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTをしよう。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
ブラシ幅(mm)135内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19404205HBS-JH-10-G20526010
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404257HBS-JH-20-G20528020
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404309HBS-JH-30-G21539030
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404361HBS-JH-40-G21547040
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404406HBS-JH-50-G22577850
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19404458HBS-JH-60-G22582860
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする