スクレーパーブラシ イエロー

スクレーパーブラシ イエロー - 椿本興業

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。

用途設備・水回り向けブラシ厚さ(mm)【ブラシ部】50全長(mm)230質量(g)1560ブラシ幅(mm)90ブラシ高さ(mm)50内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405088HBS-SK-Y
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする