曜日別特売

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50732940AC30A-02-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50732949AC30A-02-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
50732958AC30A-02-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
50732967AC30A-02-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
50732976AC30A-02-3-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,660
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50732985AC30A-02-3R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,660
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733001AC30A-02-3N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,660
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733010AC30A-02-3NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,660
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733019AC30A-02-J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733028AC30A-02-JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733037AC30A-02-JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733046AC30A-02-JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733055AC30A-02-3J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733071AC30A-02-3JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733080AC30A-02-3JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733089AC30A-02-3JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733098AC30A-02-W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733107AC30A-02-RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733116AC30A-02-NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733125AC30A-02-NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,570
10,398
11,438(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733141AC30A-02-3W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733150AC30A-02-3RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733159AC30A-02-3NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733168AC30A-02-3NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733177AC30A-02-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733186AC30A-02-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733195AC30A-02-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733211AC30A-02-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733220AC30A-02-23-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733229AC30A-02-23R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733238AC30A-02-23N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733247AC30A-02-23NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733256AC30A-02-2J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,780
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733265AC30A-02-2JR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,780
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733281AC30A-02-2JN-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
12,780
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733290AC30A-02-2JNR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
12,780
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733299AC30A-02-23J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733308AC30A-02-23JR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733317AC30A-02-23JN-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733326AC30A-02-23JNR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
13,050
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733335AC30A-02-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733351AC30A-02-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733360AC30A-02-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733369AC30A-02-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733378AC30A-02-36-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733387AC30A-02-36R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733396AC30A-02-36N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733405AC30A-02-36NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733421AC30A-02-6J-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
50733430AC30A-02-6JR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
11,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする