※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
50733037
品番
AC30A-02-JN-D
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥11,438
販売価格(税別)
¥
10,398
バスケットに入れる
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
エア:ドレンガイド1/4
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)