SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19420488
AR20-02B-1R-D
ブラケット付
ハンドル下向き
右→左
リリーフタイプ
¥2,990
取扱い終了
返品不可
19420497
AR20-02-1NY-D
取付オプションなし
ハンドル上向き
左→右
ノンリリーフタイプ
¥2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください