曜日別特売

1.8m USB HDMI KVMケーブルセット

1.8m USB HDMI KVMケーブルセット - ATEN

2L-7D02UHX3 KVMケーブルセットは、HDMI対応のKVMスイッチとHDMIサーバーやコンピューターとの間で高品質なデータ接続を実現します。
このケーブルセットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN HDMI KVMスイッチで優れたパフォーマンスを発揮します。

ケーブル長(m)1.8インターフェース【KVMスイッチ側】USBタイプBメス:キーボード/マウス:USBタイプB オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス【PC/ソース側】USB:USB Type-A オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オスRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194201812L-7D02UHX3
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする