曜日別特売

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) - ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) - ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) - ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) - ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能
解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz
ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
HDMI準拠、HDCP1.4準拠
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
USBホットプラグ対応
バスパワー

付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19420305CS22HF
オープン
9,198
値下げ
10,118(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする