KVM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0016は、最大16台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。
注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。
ハードウェア
高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大16ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続
最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現
Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長
リモートKVM over IPアクセス用に最大16の独立した接続を提供
10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能
LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供
接続状況とハードウェアの状態をLED表示
マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux
全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散
電源冗長性を備えたデュアル電源
管理
接続されているサーバーに対して、16の独立した接続を同時に共有
アウトオブバンド・アクセス
ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能
グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整
イベントログおよびWindowsベースのログサーバー
イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート
イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存
ファームウェアアップグレード対応
ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能
IPv4およびIPv6をサポート
ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)
使いやすいインターフェース
アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能
Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視
ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上
WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)
マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera
HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能
バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能
セキュリティー
高度なセキュリティー 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート
外部認証対応 RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護
キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)
IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能
サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能
CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応
バーチャルメディア
従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適
USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能
USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート
バーチャルリモートデスクトップ
ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化
Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期
多言語対応のオンスクリーンキーボード
トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800