曜日別特売

Auto Lube CVTF

Auto Lube CVTF - Auto Lube

CVTメーカーの審査にもクリアーした金属ベルトタイプCVT専用フルード
最適な摩擦係数を有しスムーズなリニア変速を行い快適なドライブフィーリングを実現したCVTFです
金属ベルト、プーリーの摺動磨耗を防ぎ、ロックアップクラッチのシャダー防止にも優れています
※CVT専用フルードであり、一般のAT車には使用出来ません。

適合チェーンCVTユニット(スバル)搭載車にも淡黄色容量(L)20引火点(℃)208危険等級動粘度(mm2/s)5.8(100℃)、27.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数159危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
関連資料:(2.03MB) (0.27MB)
注意
※屋号が中れば配送不可になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433630-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする