曜日別特売

Auto Lube スーパーATF ワイド

Auto Lube スーパーATF ワイド - Auto Lube

JASO規格に適合したオートマチックトランスミッション専用フルード
優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現したATFです
耐ジャダー寿命に優れ、せん断後の安定性に優れ部品の損傷を抑制します
低温時における粘度特性が良く、幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します
乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車両等の自動変速機にも使用できます。
※無段変速機(CVT)には使用出来ません

容量(L)20引火点(℃)212危険等級動粘度(mm2/s)7.07(100℃)、35.25(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数167危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
関連資料:(0.33MB) (0.36MB)
注意
※屋号が中れば配送不可になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433621-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする