曜日別特売

HDMI→DisplayPortケーブル(4K60p対応、1.8m)

HDMI→DisplayPortケーブル(4K60p対応、1.8m) - ATENHDMI→DisplayPortケーブル(4K60p対応、1.8m) - ATEN

2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。
HDMI信号をDisplayPort出力に変換
解像度 - 最大4096×2160@60Hz
DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要
オーディオ対応
バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属
導入が容易な1.8mケーブル

ケーブル長(m)1.8材質(ケース)PVCインターフェース【ビデオ入力】HDMI オス×1(Black)【ビデオ出力】DisplayPort オス×1(Black)最大解像度4096×2160@60Hz解像度【規格準拠】DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定内容量1本
注意
※*HDMI出力信号(ソースデバイス)をDisplayPort入力信号(モニター/ディスプレイ)に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。
※ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194309702L-7D02HDP
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする