三菱電機
紙パック式クリーナー
2.4kgの軽量ボディで持ち運びもラクラク
本体ハンドル部など、よく触る部分に抗菌加工を採用
自社製造モーターにより、軽量かつハイパワーを実現
軽量で丸洗い可能な「タービンブラシ」
家具の下もラクラクお掃除!
付属品
サッシノズル・紙パック(MP-9)
色
アイボリー
消費電力(W)
節電モード時:約300~1000
コード長さ(m)
5
方式
クリーナ・ブラシ:タービンブラシ
本体質量(kg)
2.4
吸込仕事率(W)
節電モード時:約90~470
集塵容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×323×210
運転音(dB)
節電モード時:約58~65
集塵方式
紙パック式
モード
節電モード有無:無
総質量(kg)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19428197
TC-FJ2D-C
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください