ビートアップシェイプ

ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home ビートアップシェイプ enju home

業務用美容機器製造のプロが開発した座るだけの簡単トレーニングマシン
EMSの力で筋肉を刺激
効率よくトレーニングできる4つのモード(入浴/おしり/足裏/脚部)
IPX8の防水性能で入浴中にも使える
切り忘れを防ぐ自動電源オフ機能搭載
手元で安心して操作できるリモコン付属
ワイヤレス充電対応

用途ヒップトレーニングに。EMSマシン トレーニング ヒップ バランス シェイプアップ 引き締め 骨盤底筋ケア 入浴中 防水 付属品ACアダプター、充電パッド、USBケーブル、リモコン、防水ジッパーバッグ(リモコン用)、乾燥用ネット、取扱説明書 材質シリコーン、プラスチック、銅 質量(kg)1.8 周波数(Hz)10~61 電源DC5V 1A 電源コード(m)約1.5 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh 充電時間約3時間 使用環境浴槽内・屋内 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×41.3×3.5 使用推奨温度範囲(℃)30~45 定格時間15分 消費電力(mW)500 使用時間(時間)2~20 最大荷重(kg)100 レベル数EMS:20段階 防水IPX8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19433578 EM-BU01-P
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする